友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の のぼり
友屋の のぼり用備品
スマートスタンド(屋内用ポールスタンド)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18292535
品番
61325-01
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
シンプルなデザインでのぼりを目立たせます
付属品
ベース×1、ポール×1、固定部品(ネジ×1、ワッシャー×1)
材質
スチールパイプ樹脂コーティング、ポリエチレン、スチール、ABS、ポリプロピレン、重石(モルタル)
寸法(mm)
ポール:Φ33×長さ300
質量(kg)
約3.8
径(Φmm)
ベース:300
寸法(Φ×高さH)(mm)
設置時:約300×330
適合ポール径(Φmm)
外径22〜30まで