友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の のれん
友屋の のれん棒
のれん棒(黒竹)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
18292569
品番
63018-01
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
自然素材ならではの温もりと風合いの竹製のれん棒。
風情があり馴染みやすいデザインです。
種別
L2000
材質
竹
長さ(mm)
2000
直径(Φmm)
約18
外径×長さL(Φ×mm)
18×2000
注意
※天然の素材につき、直径には個体差があります。