友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の ポップスタンド
友屋の カードケース
POPカードケース ハード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18293077
品番
12622POP
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
仕様
三方枠入り(長手一方向からポップを出し入れします)
種別
A4
材質
塩ビ0.35mm厚
寸法(mm)
中紙:297×210
注意
※中紙付属しておりません