友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の ポップスタンド
友屋の カードケース
POPカードケース ハード
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18293095
品番
55304POP
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
仕様
三方枠入り(長手一方向からポップを出し入れします)
種別
A3
材質
塩ビ0.35mm厚
寸法(mm)
中紙:420×297
注意
※中紙付属しておりません