友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の ポップスタンド
友屋の フロアポップスタンド
スリムフロアスタンド(2台入)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
18293181
品番
61327-01
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
軽量なのに倒れにくいフロアスタンド
横パイプを好きな位置に何本でも取り付け可能
仕様
1台につき横棒1本、クリップ2個付き/屋内仕様
材質
パイプ:スチールパイプ(樹脂コーティング)・PP、横棒:PP・ABS・PS・スチールパイプ(樹脂コーティング)、クリップ:PS・ステンレス、ベース:スチール表面焼付塗装
寸法(mm)
ベース:200×300、クリップの端から端まで:最大約365
質量(kg)
約1.7
全長(m)
1.3〜2.4(伸縮式)
横棒(mm)
約420
適合パイプ外径(Φmm)
内:約13
パイプ外径(Φmm)
外パイプ:約16