友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の ポップスタンド
友屋の フロアポップスタンド
レール式POPスタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
種別
両面
注文コード
18293217
品番
33832CRM
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
スタンド×2、ポスターハンガー×2、両面テープ×4
種別
両面
材質
アルミ、スチール、樹脂
寸法W(mm)
ポスターハンガー:900
総高さ(mm)
450〜750
ベース
135×135mm