友屋
友屋の 店舗什器
友屋の 什器用アクセサリー
友屋の その他パーツ
ダブルデューティーストリップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
8段
注文コード
18293558
品番
53335-2X
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
フックとフックの間隔約60mm/フック用穴付き(Φ6mm)
種別
8段
材質
PP
寸法L(mm)
546
耐荷重(kg)
12(全体)
耐荷重(g)
200(フック)
注意
※Sカンは付属しません