友屋
友屋の 掲示用品
友屋の 掲示用小物
友屋の マグネット用品
ゴムマグネット原反
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
18293689
品番
14524XXX
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
仕様
原反
種別
原反
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
0.8
長さ(m)
10
注意
※粘着剤は付いてません