友屋
友屋の 店舗什器
友屋の 姿見・卓上ミラー
クリップ付アクリルミラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
大クリップ
注文コード
18293786
品番
58811-2X
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ピアス台やネックレス台に取り付けて、お客様の購買意欲をUP!!
仕様
角度調整可能
種別
大クリップ
寸法(幅W×高さH)(mm)
ミラー部:100×150
開口寸法(mm)
【クリップ】約25