クリップ付アクリルミラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別大クリップ 注文コード18293899 品番58810-2X
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は種別など8種類から選べます 他の種類を見る

ピアス台やネックレス台に取り付けて、お客様の購買意欲をUP!!

仕様角度調整可能 種別大クリップ 寸法(幅W×高さH)(mm)ミラー部:100×100 開口寸法(mm)【クリップ】25程度

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする