友屋
友屋の 店舗運営用品
友屋の キャッシャー/レジ・会計用品
友屋の 番号札
スチロール番号札(無地)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
18294547
品番
63011YLW
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ラベルや番号シールを貼ったり出来る、無地タイプの番号札
種別
無地 小
材質
スチロール樹脂
厚さ(mm)
2.5
色
イエロー
寸法(幅W×高さH)(mm)
30×45