友屋
友屋の 店舗運営用品
友屋の キャッシャー/レジ・会計用品
友屋の 番号札
マーブル無地札 50枚入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
18294556
品番
63012BRN
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ラベルや番号シールを貼ったり出来る、無地タイプの番号札
種別
マーブル無地
材質
スチロール樹脂
厚さ(mm)
2.5
色
ブラウン
寸法(幅W×高さH)(mm)
40×60