フードケース 雲龍

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(500枚) 注文コード 18294596 品番 M33-640
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

色、模様付きは印刷面を張り合わせしている為、直接印刷面が食品に触れず安全で衛生的。

材質OPP 底径(Φmm)55 高さ(mm)32.5 サイズ9F 上径(Φmm)120

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:319

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-23
用途:
仕出し弁当に餡をかけたものを入れるとき
飲食業

銀ホイルより丈夫なので、餡がこぼれる心配が減りました

1人が参考にしています
対象商品:
00436625
2024-04-20
用途:
和菓子をいれる時
飲食業

サイズもちょうどで和菓子によく合って使いやすいです。

対象商品:
18294562
2023-08-09
用途:
おかず入れ
夢の照す 様 (飲食業)

とてもしっかりしていて使いやすいです!
値段も安く助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
00436607
2022-07-07
用途:
社員食堂のランチのお弁当に使っています
卵々亭 様 (飲食業)

透明なので、お料理が映えます
剥がすときも、楽ですし、入れやすいです

対象商品:
00436634
2022-03-09
用途:
弁当のおかず入れ
からあげ大吉 高槻すえひろ店 様 (飲食業)

おしゃれでしっかりしてるので入れやすく、後宮に見えるところが気に入ってます。

対象商品:
00436607
2022-06-10
用途:
お弁当の漬物用
株式会社栃木アクト 様 (卸売・小売業)

漬物カップにはちょっと大きいのでワンサイズ小さくリーズナブルなカップがあれば重宝だと思います。

対象商品:
00436598
2021-03-27
用途:
テイクアウト用お弁当
Bua 様 (飲食業)

ふにゃふにゃになりにくくていいです。
もう少し小さいのがあったら嬉しいです。

対象商品:
18294562
2021-05-28
用途:
テイクアウトのお弁当に使用させていただいてます
居酒屋亀ちゃん 様 (飲食業)

透明で小さいながらも柄が入っていて和食のお弁当箱にとても合います。小さいサイズがなかなか売ってなくて、とても助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする