友屋
友屋の 店舗運営用品
友屋の キャッシャー/レジ・会計用品
友屋の 伝票立て
セルロース 伝票立
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18294748
品番
62987-01
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
木材などの植物繊維の主成分「セルロース」でつくった伝票立て。軽量で高強度。
種別
伝票立て
材質
セルロース
質量(g)
20
外寸法(mm)
最大:Φ53×H70