友屋
友屋の 客室備品・アメニティ
友屋の 客室用備品
リモコントレイ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18294906
品番
61214BRN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
リモコンもトレイに置くだけで、お部屋の印象も違ってきます。
材質
合成皮革
色
ブラウン
質量(g)
180
内形寸法(mm)
W65×D215×深さ3・10(傾斜になっています)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×228×21
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18294906
61214BRN
50568797
32-4733
リモコントレイ
ササガワ
1個
¥
2,198
税込
¥
2,418
注文コードが変更になりました