友屋
友屋の バンケット用品
友屋の オーガナイザー
バーオーガナイザー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18295028
品番
61992-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,400
フレッシュやガムシロップなどのコンディメント類の収納に便利
材質
ABS樹脂
質量(kg)
0.46
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
88×237×132
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
コンパートメント:36×27×70、79×40×70、79×72×102、79×72×125
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18295028
61992-01
21110610
32-10504
バーオーガナイザー
ササガワ
1個
¥
3,398
税込
¥
3,738
注文コードが変更になりました