友屋
友屋の 収納家具
友屋の 新聞・雑誌収納
友屋の 新聞掛け
マガジンラック付新聞掛
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18295071
品番
56861XXX
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
雑誌と新聞を1台ですっきり収納
付属品
新聞ばさみ6本付
材質
スチールパウダー塗装
耐荷重(kg)
10(マガジンラック部/等分布)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
マガジンラック部:559×82×209
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
648×378×775