友屋
友屋の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
友屋の チェーン
友屋の 雑用チェーン
ステンレス ヘビーリンク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
18295098
品番
58784-40
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
太い線径で強度も高いステンレスチェーン。
転倒・盗難防止におすすめ。
種別
2m
材質
ステンレス研磨仕上
長さ(m)
2
線径(Φmm)
4
参考使用荷重(kg)
200