友屋
友屋の カラーコーン・区画用品
友屋の 区画チェーン
友屋の チェーンスタンド
スマートチェーンポール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18295256
品番
62858-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,200
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
どんな景観にもマッチする高級感のあるデザイン。
従来比2倍の肉厚で、上部で長持ち。重石不要のタンク付き。
材質
ポリエチレン
色
ホワイトシルバー
質量(g)
390(満水時:約4、満砂時:5.4)
備考
適用プラチェーン6mm/屋外仕様
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×215×820
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18295256
62858-01
63493370
62858-01
スマートチェーンポール ホワイトシルバ
友屋
1台
¥
3,298
税込
¥
3,628
注文コードが変更になりました