M33-811 フードケース 市松 マイン 18295506

フードケース 市松

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(500枚) 底径(Φmm)50 注文コード18295506 品番M33-811
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は底径など28種類から選べます 他の種類を見る
オレンジ 材質OPP サイズ8F 高さ(mm)30 上径(Φmm)110 底径(Φmm)50

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:319

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18295655
2024-02-27
用途:
お弁当用
飲食業

毎日のお弁当に使用、大きめなので使い。
毎日使うのでコスパの良さも有難い。

対象商品:
18295612
2021-07-09
用途:
松花堂弁当
飲食業

かなり使い勝手が良いです
なかなか無い柄なのでとっても良いです

対象商品:
18295488
2020-06-06
用途:
弁当の盛り付けに。
飲食業

見た目の華やかさはもちろんですが、
おかずも入れやすく使いやすかったです。

対象商品:
18295558
2019-12-23
用途:
弁当用
卸売・小売業

毎日の弁当用に使用。
500入りで安いしなかなか減らないので買いに行くストレスから解放されました。
リピート購入しました。
30 40 50mmの3種類揃えています。
カラーバリエーションがあるのもいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする