友屋
友屋の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
友屋の スリーブ・ロック
リーズロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18296139
品番
55493-1X
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
展示会での簡易設備の仮止めや補強に、また店舗における看板や大型ポップの取付けに、専用工具不要でワイヤーロープを引っ張り、締めつけが簡単にできるセルフロック内蔵のアタッチメントです。
種別
IYP-10R
材質
本体:亜鉛ダイカスト、ピン・スプリング:ステンレス
寸法(mm)
A19×B11×C9.4
質量(g)
約9.5
ワイヤー径(Φmm)
対応:0.8〜1.0
参考使用荷重(kg)
0.8mmワイヤー使用時:6.0、1.0mmワイヤー使用時:8.0
注意
※一度テンションを掛けかみ合った後は外せません。