友屋
友屋の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
友屋の スリーブ・ロック
リーズロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18296148
品番
55493-2X
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
展示会での簡易設備の仮止めや補強に、また店舗における看板や大型ポップの取付けに、専用工具不要でワイヤーロープを引っ張り、締めつけが簡単にできるセルフロック内蔵のアタッチメントです。
種別
IYP-20R
材質
本体:亜鉛ダイカスト、ピン・スプリング:ステンレス
寸法(mm)
A26.6×B12.2×C12
質量(g)
約20
ワイヤー径(Φmm)
対応:1.5〜2.0
参考使用荷重(kg)
1.5mmワイヤー使用時:25、2.0mmワイヤー使用時:45
注意
※一度テンションを掛けかみ合った後は外せません。