友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の のぼり
友屋の のぼり用備品
のぼり立てノックダウン ネジ付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18296200
品番
58610BLK
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
収納に便利な折畳式のスチール製のぼりベースです。
仕様
ノックダウン ネジ付き/折りたたみ可能/スタッキング可能
材質
スチール黒塗装
質量(kg)
2.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
最大:350×350×210
パイプ内径(Φmm)
30
適合ポール径(Φmm)
22〜25