友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の のぼり
友屋の のぼり用備品
カラードーム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18296236
品番
31150SLV
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン樹脂
寸法(mm)
底面Φ470の6角形×H400
質量(kg)
1.3(満水時:約21.3)
色
シルバー&シルバー
適合ポール径(Φmm)
16〜32(下部キャップ32まで)
注意
※2個まで積み重ねて使用できます