友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の ポップスタンド
友屋の カードスタンド
クリックスプライスホルダー PH-21(5ヶ入)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
18296376
品番
30323XXX
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
リクライニング式!角度が変わる!
種別
PH-21
材質
カード差部:ポリカーボネート、台座部:メタクリル樹脂(アクリル)
寸法(幅W×高さH)(mm)
カード差し部:27×17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
38×30×25
注意
※角度可変(10段階)
※カードサイズはハガキ大まで使用可能です