呼び込み君(ビューサインmini付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18296401 品番30117XXX
参考基準価格(税別)¥32,500 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

●アナウンス+BGM、ミキシングはアピール効果バツグン/BGMを流しながらお客様を検知するとコマーシャルを再生することもできます
●ICメモリーだから、いい音いつまでも/録音再生にテープを使用していませんので、毎日ご使用していても音は劣化しません
●デジタル録音、カンタン操作/デジタル録音は、頭だし再生、エンドレス再生が簡単、完全自動です
●省エネ設計、省電力/1日12時間ご使用で月額わずか120円程度と経済的です(上記料金は、1kwhあたり23円で算出しています。)
●呼び込みくんはあざやか発光、長寿命/POP部はLED(半導体発光素子)を使用、あざやかな光で長寿命、もちろん球切れはありません

付属品BGMカード、標準パネルセット(「SALE!」×1枚、「営業中」×1枚、「店長おすすめ」×1枚) 仕様アナウンス録音再生:チャンネル数:2、録音再生時間:各チャンネル最大約90秒、BGM再生:専用BGMカード チャンネル数:2(BGM録音済み)、再生時間:各チャンネル約90秒 種別ビューサインmini付き 質量(kg)約1.2 消費電力(W)約14 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×82×215 音声出力2W(最大) 人感センサー感知距離:0〜3m、アナウンス再生時有効:センサースイッチ「入」時

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする