モバイルトークミニ MC-T01

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18296419 品番61705-01
参考基準価格(税別)¥23,200 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

乾電池で動作するコンパクトな音声POP!
公共空間などでの誘導・電源確保困難な場所でのご案内

仕様内部音源録音再生:チャンネル数:2、録音再生時間:各最大約90秒 適合メモリカード:SD・SDHC規格マイクロSDカード(相性により適合しない場合有)、フォーマット形式:FATまたはFAT32、データ形式:MC-T01専用形式 その他盗難防止用フック/Φ0.5mm金属ワイヤー適合 質量(g)約120(電池は含まず) 消費電力(W)2(最大) 電源単3アルカリ電池×4本または市販モバイルバッテリー(相性により適合しない場合有) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×30×110 音声出力1W(最大) 人感センサー感知距離約3m(環境により変化有)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする