友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の インフォメーションスタンド
友屋の LED/デジタルサイネージ
クルモ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18296437
品番
53299XXX
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
付属パーツで見せかたいろいろ!
材質
PC(ポリカーボネート)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
モーター部:52×42×37、ソーラー部:51×31×4
コード長さ(mm)
85
回転数
2回転以上/1分間(荷重や光によって変動します)