友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の インフォメーションスタンド
友屋の LED/デジタルサイネージ
ターンテーブル カラムI
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18296446
品番
58700-1X
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
付属品
中心コマ、固定フタ
仕様
AC電源使用可能(別売)/電池別売
種別
カラムI
材質
ABS樹脂
寸法(Φ×高さH)(mm)
84×34
回転数
6.5回転/1分間(単三マンガン電池並列2本使用時)、11.5回転/1分間(ACアダプター使用時)
耐荷重(g)
300
注意
※時計回りに回転(逆回転できません)