友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の ポップスタンド
友屋の カードクリップ
吸盤&ワイドクリップU型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18296690
品番
58710XXX
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
仕様
45度刻みに回転
材質
PC、SUS、PVC
寸法(mm)
Φ40×W80×H50
開口寸法(mm)
【クリップ】10