友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の のぼり
友屋の のぼり用備品
ミニのぼり QT-45型 吸盤式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18296699
品番
40851-21
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
セット内容
ポール×1、ポール先端パーツ×1、横棒×1、吸盤×1
種別
QT-45型
材質
塩ビ
寸法(mm)
P玉(横棒):Φ3×120、ポール先端パーツ:10×20
径(Φmm)
吸盤:55、縦穴
寸法(幅W×高さH)(mm)
対応のぼり:80〜90×360まで
ポール
Φ5.8×440mm