友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の インフォメーションスタンド
友屋の パネルスタンド
大型紙スタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
KS-6
注文コード
18296936
品番
60140-02
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
種別・適合サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
発泡パネルを立体的に掲示両面テープ付なので貼りつけるだけでOK!
仕様
両面テープ付/屋内仕様
種別
KS-6
材質
片面白AF段ボール製(約5mm厚)
質量(g)
260
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(組立時)540×280×700
傾斜角度(°)
70(組立設置時)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
対応パネル:600×900サイズ(A1)