友屋
友屋の 文房具
友屋の はさみ/ペーパーカッター
友屋の カッターマット
カッターマット塩ビ無地
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
18296979
品番
62528-02
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
滑りにくく作業しやすい、大判サイズのカッターマット。日本製
両面使えるから長く使える。
大型の店頭ポップや出力したポスターのカット、生地の断裁や、展示会・イベント施工の臨時作業スペースに。
仕様
無地、両面使用可
材質
塩ビ
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
1000×2000
質量(kg)
8.4
本体寸法(mm)
約1000×2000
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※刃物等で力を入れ過ぎてカットした場合は、マットを貫通し机等に傷がつく場合があります。
※アルコール及びシンナー系の溶剤で拭かないでください。
※火の側に近づけたり、高温や直射日光の当たる場所に置かないでください。
※保管時は高温・直射日光を避け、変形を防ぐため平面の状態で保管してください。
※ノートパソコン等、熱くなるものを載せて使用しないでください。