友屋
友屋の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
友屋の 吊具
友屋の 吊具用Sカン
Sフック ロングタイプ
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18297146
品番
50323-3X
参考基準価格(税別)
¥70
販売価格(税込)
¥76
販売価格(税別)
¥
69
バスケットに入れる
飛沫防止ビニールカーテンをイージーウォールに引っ掛けることができます。
参考使用荷重(kg)
9
寸法(A×B×C)(mm)
50×15×15
質量(g)
約6.5
仕様
両端にビニール製保護キャップ付き
種別
SSH-50
材質(本体)
SUS304
線径(Φmm)
3.2
仕上
電解研磨