友屋
友屋の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
友屋の 吊具
友屋の 吊具用Sカン
Sフック ロングタイプ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18297155
品番
50323-4X
参考基準価格(税別)
¥80
販売価格(税込)
¥87
販売価格(税別)
¥
79
バスケットに入れる
飛沫防止ビニールカーテンをイージーウォールに引っ掛けることができます。
参考使用荷重(kg)
6
寸法(A×B×C)(mm)
75×23×23
質量(g)
約10
仕様
両端にビニール製保護キャップ付き
種別
SSH-75
材質(本体)
SUS304
線径(Φmm)
3.2
仕上
電解研磨