友屋
友屋の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
友屋の 吊具
友屋の 吊具用Sカン
店舗用Sカン(200ヶ入)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
18297180
品番
60877-02
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
種別
大(200ケ入)
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
A90.0×B32.0×C32.0
質量(kg)
1000個:7.3
線径(Φmm)
2.5
参考使用荷重(kg)
2
表面処理
研磨
破断荷重(kg)
10.2