友屋
友屋の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
友屋の 吊具
友屋の 吊具用Sカン
つぎつぎS字フック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
種別
2本つなぎ
注文コード
18297189
品番
62590-01
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
天井や高いところから、つなげて長く使える便利フック。
店舗などの看板、展示物等のディスプレイに。
仕様
太さ直径14mmまでのバーやフックに使用可能
セット内容
フック×2ヶ、ポール×2本、ジョイント×3ヶ
種別
2本つなぎ
材質
本体:ポリアセタール樹脂
全長(m)
約1.17
参考使用荷重(kg)
3