友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の ポップスタンド
友屋の 陳列什器/棚用ポップスタンド
ハンディーハンガーボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
18297216
品番
60122-01
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ローコストで汎用性の高いハンガー什器です!
定番棚やエンドにひっかけてクロスMDやデッドスペースの活用に!
2段タイプと3段タイプがございます。
セット内容
本体×1、エスカン×2、吊り下げ紐×1、プラネジ×1セット
種別
2段
材質
PP
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
108×100×386
耐荷重(g)
各段500