ステンレスボールチェーン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 18297241 品番 56851-1X
参考基準価格(税別)¥15,750 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

盗難防止用チェーン、POP吊用などに

種別SB1045 材質SUS304 質量(g)32/m 径(Φmm)玉径:4.5 長さ(m)30 参考使用荷重(kg)15 仕上研磨 破断荷重(kg)48.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする