友屋
友屋の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
友屋の チェーン
友屋の ボールチェーン
ステンレスボールチェーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
18297259
品番
56851-3X
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
盗難防止用チェーン、POP吊用などに
種別
SB1023
材質
SUS304
質量(g)
10/m
径(Φmm)
玉径:2.3
長さ(m)
30
参考使用荷重(kg)
4
仕上
研磨
破断荷重(kg)
18.6