友屋
友屋の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
友屋の チェーン
友屋の チェーン関連商品
ボールチェーン用コネクター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
18297311
品番
56853-2S
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
コネクターにボールチェーンの左右を入れワッカにします
適合
ボールチェーン:SB1032[56851-2*]
種別
SBP-32C
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
1000個あたり:0.270
仕上
研磨