ハイパーPOP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質本体:PS、ラチェット・フック:PC+POM 種別MSS-06N 耐荷重(kg)約2 注文コード18297460 品番50704XXX
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は材質・種別・耐荷重など4種類から選べます 他の種類を見る
種別MSS-06N 材質本体:PS、ラチェット・フック:PC+POM 耐荷重(kg)約2 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×102・84・66(奥行3段階調節可)×100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする