友屋
友屋の 店舗什器
友屋の 什器用アクセサリー
友屋の その他パーツ
ハイパーPOP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体:PS、フック:PC+POM
種別
MSS-02N
耐荷重(g)
約630
注文コード
18297469
品番
52585XXX
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
この商品は
材質・種別・耐荷重
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
種別
MSS-02N
材質
本体:PS、フック:PC+POM
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×50×80
耐荷重(g)
約630