友屋
友屋の 転倒防止用品
友屋の 転倒防止金具
壁面固定用リーズロックセット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
18297521
品番
60276-01
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
アイストラップを、固定したい壁面と什器に取り付けてから、ワイヤーロープを通したリーズロックで間隔を調整してください。
セット内容
リーズロック(止め金具)×2、ワイヤーロープ1200×2、アイストラップ×4個、皿ビス×8本
材質
ワイヤーロープ:ステンレス、リーズロック・アイストラップ:スチール
耐荷重(kg)
25
ロープ径(Φmm)
ワイヤー:1.5
注意
※木部以外の壁には専用ビスを、腐食の恐れのある場所でご使用の場合には、ステンレス製ビスを別途ご用意してお使い下さい。
※ビスの種類によって必要な工具が異なります。
※使用する什器によってカベとの間にスキマができます。あらかじめご了承ください。