友屋
友屋の 店舗什器
友屋の 什器用アクセサリー
友屋の その他パーツ
マグネットフックハンガー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18297566
品番
60147-01
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
マグネットで付けるだけ!
可動式の目突き防止プライスホルダー付のフックハンガー。
材質
本体:スチール/クロームメッキ、カードホルダー:PP・ABS樹脂
長さ(mm)
陳列フック:L125
色
ホワイト
寸法(幅W×高さH)(mm)
ホルダー部:50×30
耐荷重(kg)
1.5