友屋
友屋の 店舗運営用品
友屋の 荷物受け
サイドワゴン メッシュ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18297636
品番
54833BLK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
手荷物をスマートに収納するグッズで、客席スッキリ!
種別
ラージ
材質
袋部分:ナイロン、フレーム:スチール(クロームメッキ)、底板:低発泡ポリエチレンt2.5mm
色
ブラック
耐荷重(kg)
約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×250×510、収納袋:430×250×390
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18297636
54833BLK
08438858
ZSK-R-330-60
バックレスト
シンビ
1個
¥
5,498
税込
¥
6,048
注文コードが変更になりました