サイドワゴン メッシュ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18297645 品番54833BRN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

手荷物をスマートに収納するグッズで、客席スッキリ!

種別ラージ 材質袋部分:ナイロン、フレーム:スチール(クロームメッキ)、底板:低発泡ポリエチレンt2.5mm ブラウン 耐荷重(kg)約5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×250×510、収納袋:430×250×390

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18297645 54833BRN 08438867 ZSK-R-330-60 バックレスト シンビ バックレスト シンビ 1個 5,598 税込6,158 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする