友屋
友屋の 店舗運営用品
友屋の キャッシャー/レジ・会計用品
友屋の コインケース/コインカウンター
コインカウンターV YH-2500
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18297889
品番
22386BLK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
1円・5円を省いた自販機・売上計数対応タイプ。
●30度/60度の角度選択機能付
●フタ付で携帯に便利
仕様
対応硬貨:10円、50円、100円、500円専用(1円・5円はご使用いただけません)
種別
YH-2500
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×120×34
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18297889
22386BLK
00684793
YH-2500
コインカウンター エンゲルス ver.3
エンゲルス
1個
¥
2,998
税込
¥
3,298
注文コードが変更になりました