コインカウンターV YH-2500

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18297898 品番22386IVY
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

1円・5円を省いた自販機・売上計数対応タイプ。
●30度/60度の角度選択機能付
●フタ付で携帯に便利

仕様対応硬貨:10円、50円、100円、500円専用(1円・5円はご使用いただけません) 種別YH-2500 材質PS系 質量(g)235 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×120×34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする