友屋
友屋の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
友屋の 吊具
友屋の 吊具用カラビナ
スプリングフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18298011
品番
60397-01
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種別
H60
材質
スチール製ユニクロメッキ
線径(Φmm)
6
耐荷重(kg)
50
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
30×60